Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale11 pi
- Largeur intérieure1 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.219 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne6.13 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Normes respectéesSpécification API 7F
- Résistance à la traction102000 lb
- Pas transversal1.924 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-319203-010
- Poids12.09 lb
- CUP_NON716647284085
- Type de produitChaîne à rouleaux