Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Norme de mesureMétrique
- SérieNorme britannique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.7700 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.0354 po
- Diamètre de la broche0.4011 po
- Longueur de la goupille1.8346 po
- Hauteur de la plaque1.0354 mm po
- Largeur totale de la chaîne1.7165 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction2203 lb
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Taille de la chaîne1.2500 po
- Largeur du rouleau0.7700 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2361194
- Poids2.54 lb
- Numéro CUP du fabricant662460388571
- CUP_NON662460388571
- Poids par pied2.54 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux