Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 40NP
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage La force de la chaîne en acier standard à une fraction du prix de l’acier inoxydable Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur à tour rapide
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SériePlaqué nickel
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Longueur de la goupille0.6300 po
- Hauteur de la plaque0.4660 po
- Largeur totale de la chaîne0.6300 po
- Diamètre du rouleau0.3120 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction3700 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Taille de la chaîne0.5000 po
- Largeur du rouleau0.3125 po
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant321253
- Poids0.48 lb
- Numéro CUP du fabricant662288454519
- CUP_NON662288454519
- Poids par pied0.44 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité