BL1046 CL

Tsubaki (UST)
BL1046 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 63400 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192862
N° MFRBL1046 CL
Prix69.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
BL1046 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 6 , pas de 1.2500 po, résistance à la rupture de 63400 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00192862
N° MFRBL1046 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL1046 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    4 x 6
  • Pas
    1.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Résistance à la rupture
    63400 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    2.114 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039180254
  • Poids
    0.65 lb
  • Série
    40
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues