35-2SS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
35-2SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00192864
N° MFR35-2SS OFFSET LINK
Prix37.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35-2SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00192864
N° MFR35-2SS OFFSET LINK
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
Prix37.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35-2SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187277
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif