80NP LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
80NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192869
N° MFR80NP OFFSET LINK
Prix34.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192869
N° MFR80NP OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80NP LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.400 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185587
  • Poids
    0.007 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues