50NP LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
50NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192878
N° MFR50NP OFFSET LINK
Prix20.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50NP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192878
N° MFR50NP OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50NP LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185440
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues