40NP SECTION DÉCALAGE

Diamond Chain Company
40NP OFFSET SECTION

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192883
N° MFR40NP OFFSET SECTION
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
40NP OFFSET SECTION

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192883
N° MFR40NP OFFSET SECTION
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
Prix20.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-40-1 LIEN DE CÂBLAGE P NP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GNI-1466
  • CUP_NON
    716647118991
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif