Maillon de décalage 50NS

Tsubaki (UST)
50NS Offset Link

Maillon de décalage - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI00192887
N° MFR50NS Offset Link
Prix48.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50NS Offset Link

Maillon de décalage - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI00192887
N° MFR50NS Offset Link
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
Votre prix48.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50NS LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188625
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues