35NP SECTION DÉCALAGE

Diamond Chain Company
35NP OFFSET SECTION

Maillon de décalage - Pas de 35 / 3/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192891
N° MFR35NP OFFSET SECTION
Prix14.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
35NP OFFSET SECTION

Maillon de décalage - Pas de 35 / 3/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192891
N° MFR35NP OFFSET SECTION
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
Prix14.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SECTION DE DÉCALAGE 35NP (INCLINAISON 2 )

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GNI-1282
  • CUP_NON
    716647107933
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistance à la traction
    2100 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif