MAILLON DE RACCORD NICKELÉ 41NP

Tsubaki (UST)
41NP NICKEL-PLATED CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192895
N° MFR41NP NICKEL-PLATED CONN LINK
Prix6.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
41NP NICKEL-PLATED CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192895
N° MFR41NP NICKEL-PLATED CONN LINK
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
Votre prix6.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE RACCORD NICKELÉ 41NP

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Largeur intérieure
    0.251 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.380 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.580 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2050
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185266
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues