60NP LIEN OFFSET

Morse (RRX)
60NP OFFSET LINK

Maillon de décalage de chaîne de rouleau 321323 - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00192901
N° MFR60NP OFFSET LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
60NP OFFSET LINK

Maillon de décalage de chaîne de rouleau 321323 - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00192901
N° MFR60NP OFFSET LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE DÉCALAGE NICKELÉ 60N
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage La force de la chaîne en acier standard à une fraction du prix de l’acier inoxydable Disponible en stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    60
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60NP O/L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288454694
  • CUP_NON
    662288454694
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif