Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de catalogue du fabricantCNI-4466CL-08-P
- CUP_NON716647432684
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux