40NP LIEN CONN

Tsubaki (UST)
40NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192908
N° MFR40NP CONN LINK
Prix7.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192908
N° MFR40NP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40NP LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.470 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.720 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185310
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues