Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0500 po
- Diamètre de la broche0.1410 po
- Hauteur de la plaque0.3500 po
- Diamètre du rouleau0.2000 po
- Résistance à la traction2100 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Largeur du rouleau0.1875 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant321247
- Poids0.25 lb
- Numéro CUP du fabricant662288454489
- CUP_NON662288454489
- Poids par pied0.25 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux