Motion
60NS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
60NS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192921
N° MFR60NS OFFSET LINK
Prix63.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60NS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00192921
N° MFR60NS OFFSET LINK
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
Prix63.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60NS LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Spécification du matériel
    Type 316
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.710 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.090 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.106 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188656
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues