Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur6.0150 po
- Diamètre du pas5.7368 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du moyeu3.2660 po
- Projection du concentrateur0.7187 po
- Poids3.32 lb
- Numéro CUP du fabricant662289331949
- CUP_NON662289331949