Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieJoint torique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.16 po
- Diamètre de la broche0.38 po
- Largeur totale de la chaîne1.83 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Résistance à la traction22000 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLO-1334-010
- Poids1.78 lb
- CUP_NON716647274789
- Type de produitChaîne à rouleaux