Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne1.51 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant aux produits chimiques, à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantCLO-3334CL-08-P
- CUP_NON716647136803
- Poids0.14 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux