Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieJoint torique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.13 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne1.51 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Diamètre du rouleau0.63 po
- Résistance à la traction13500 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLO-1470-010
- Poids2.57 lb
- CUP_NON716647276912
- Type de produitChaîne à rouleaux