Motion
40SS HP RIV

Tsubaki (UST)
40SS HP RIV

Chaîne à rouleaux - série à goupille creuse, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00193079
N° MFR40SS HP RIV
Prix161.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40SS HP RIV

Chaîne à rouleaux - série à goupille creuse, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00193079
N° MFR40SS HP RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.69 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV 40SS CH B
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Service intensif
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    99 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.35 lb
  • CUP_NON
    097039183064
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues