Motion
50NP LIEN CONN

Diamond Chain Company
50NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00193082
N° MFR50NP CONN LINK
Prix10.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00193082
N° MFR50NP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50NP LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNI-4550CL-08-P
  • CUP_NON
    716647435975
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif