Motion
C2040 Liaison SS Conn SA-1

Tsubaki (UST)
C2040 SA-1 SS Conn Link

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI00193103
N° MFRC2040 SA-1 SS Conn Link
Prix32.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040 SA-1 SS Conn Link

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI00193103
N° MFRC2040 SA-1 SS Conn Link
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
Votre prix32.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040 SA-1 SS CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Série
    SA-1
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203229
  • Poids
    0.03 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues