Motion
80B22F-1-7/16

Tsubaki (UST)
80B22F-1-7/16

Pignon ennuyé à dimension - 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 22 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00193153
N° MFR80B22F-1-7/16
Prix189.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80B22F-1-7/16

Pignon ennuyé à dimension - 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 22 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00193153
N° MFR80B22F-1-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix189.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80BS22 1 7/16 25-80 BASE FIXE « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre extérieur
    7.5550 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039339041
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    7.027 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    11.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues