Motion
AL866 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 43600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193186
N° MFRAL866 CL
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 43600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193186
N° MFRAL866 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL866 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    6 x 6
  • Pas
    1.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.311 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.819 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Résistance à la rupture
    43600 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.701 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039178497
  • Poids
    0.25 lb
  • Série
    40
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues