Motion
H80B14
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193235
N° MFRH80B14
Prix87.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193235
N° MFRH80B14
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
Votre prix87.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE RÉF. CROSS À ALÉSAGE À AILETTES DE 80B14HT HT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-1/4 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • CUP_NON
    097039361301
  • Poids
    4.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues