Motion
DS60A14

Martin
DS60A14

Pignon simple double - 60 / 3/4 po, moyeu A, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193260
N° MFRDS60A14
Prix187.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
DS60A14

Pignon simple double - 60 / 3/4 po, moyeu A, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193260
N° MFRDS60A14
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
Votre prix187.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK DS60A14 DS A

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Diamètre du pas
    3.371 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-5/16 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1-31/64 po
  • CUP_NON
    697950029818
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues