Motion
DS80A15
Pignon simple double - 80 / 1 po, moyeu A, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193314
N° MFRDS80A15
Prix308.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon simple double - 80 / 1 po, moyeu A, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193314
N° MFRDS80A15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix308.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DS80A15 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    2
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    5.3000 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039370006
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    4.81 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Poids
    9.10 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.153 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues