Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieMotocyclette XLO
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale166 présentations
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.214 po
- Largeur totale de la chaîne1.02 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction9300 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- Numéro de chaîne et pas530 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLO-15548-116P
- Poids5.70 lb
- CUP_NON716647266951
- Type de produitChaîne à rouleaux