Motion
50B38F-1-3/4

Tsubaki (UST)
50B38F-1-3/4

Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 38 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00193392
N° MFR50B38F-1-3/4
Prix152.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50B38F-1-3/4

Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 38 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00193392
N° MFR50B38F-1-3/4
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
Prix152.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50BS38 1 3/4 25-80 BASE FIXE « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    38
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre extérieur
    7.9180 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039329660
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    7.569 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    7.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues