Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Norme de mesureMétrique
- SérieNorme britannique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale25 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.4598 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.6339 po
- Diamètre de la broche0.2252 po
- Longueur de la goupille0.9528 po
- Largeur totale de la chaîne0.9528 po
- Diamètre du rouleau0.4752 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction6519 lb
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Taille de la chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau0.4598 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.82 lb
- Numéro CUP du fabricant662460388373
- CUP_NON662460388373
- Type de produitChaîne à rouleaux