12B-1 CL REX 12B-1 CONN LIEN

Rexnord (RRX)
12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Maillon de raccordement - 62 / 3/4 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00193558
N° MFR12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK
Prix11.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Maillon de raccordement - 62 / 3/4 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00193558
N° MFR12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12B-1 CL REX 12B-1 CONN LIEN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    62 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du rouleau
    0.480 po
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.64 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.862 po
  • Normes respectées
    ANSI, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210697150
  • Numéro de chaîne et pas
    62 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues