12B-1 OL 50 PC

Rexnord (RRX)
12B-1 OL 50 PC

Maillon de décalage Link-Belt® - 12B / 3/4 po / 254 mm dans la chaîne et le pas
N° D’ARTICLE MI00193562
N° MFR12B-1 OL 50 PC
Prix22.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
12B-1 OL 50 PC

Maillon de décalage Link-Belt® - 12B / 3/4 po / 254 mm dans la chaîne et le pas
N° D’ARTICLE MI00193562
N° MFR12B-1 OL 50 PC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12B-1 OL 50 PC REX 12B-1 OL 50 PC

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur intérieure
    11.68 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.9 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    15.62 mm
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    4.78 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Normes respectées
    DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210696955
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues