Motion
12B-2
Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B /3/4 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00193566
N° MFR12B-2
Price$118.20/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B /3/4 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00193566
N° MFR12B-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.20 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
12B-2 10 pi REX 12B-2 10 pi
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    Norme britannique
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    11.68 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.9 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    15.62 mm
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    86.6 mm
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Normes respectées
    DIN 8187, ISO 606
  • Pas transversal
    19.46 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • CUP_NON
    698210696634
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs