Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne12B /3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau12.07 mm
- Largeur intérieure11.68 mm
- Hauteur de la plaque de liaison0.6339 po
- Diamètre de la broche5.72 mm
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant12B-2 O/L SC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460388397
- CUP_NON662460388397
- Poids0.10 lb
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux