Motion
100C13

Martin
100C13

Pignon d’alésage de série – 100 / 1-1/4 po, moyeu en C, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193707
N° MFR100C13
Prix470.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100C13

Pignon d’alésage de série – 100 / 1-1/4 po, moyeu en C, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00193707
N° MFR100C13
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
Prix470.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100C13 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    100
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-57/64 po
  • Diamètre extérieur
    5.8210 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.435 po
  • Diamètre du pas
    5.224 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.821 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.821 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950067209
  • CUP_NON
    697950067209
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    10.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues