LF4707-12

Rexnord (RRX)
LF4707-12

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00193825
N° MFRLF4707-12
Prix139.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF4707-12

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00193825
N° MFRLF4707-12
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
Prix139.26 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF4707-12 LF4707-12
  • Chaîne MatTop® LF4707 12 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acétal

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    12.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • Normes respectées
    FDA
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.27 lb
  • Poids par pied
    2.14 lb
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues