50-2K1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
50-2K1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 50 / 5/8 po pas, pièce jointe K-1
N° D’ARTICLE MI00193864
N° MFR50-2K1 CONN LINK
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50-2K1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 50 / 5/8 po pas, pièce jointe K-1
N° D’ARTICLE MI00193864
N° MFR50-2K1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50-2K1 MAILLON DE CONNEXION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.625 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.921 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.406 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    K-1
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192288
  • Poids
    0.06 lb
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues