A1700
Chaîne supérieure de table - flexion latérale, largeur de vol 55 mm, pas de chaîne 50 mm, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00193895
N° MFRA1700
Prix53.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - flexion latérale, largeur de vol 55 mm, pas de chaîne 50 mm, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00193895
N° MFRA1700
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
Votre prix53.88 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
A1700 LF1700 BROCHES SS
  • LF1700 Chaîne de table supérieure moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    2.165 po
  • Pas de chaîne
    50 mm
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Havane
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb
  • CUP_NON
    698210718473

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues