Motion
5032X 1 1/2

Browning (RRX)
5032X 1 1/2

Pignon d’alésage fini 1137850 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 32 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00193931
N° MFR5032X 1 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
5032X 1 1/2

Pignon d’alésage fini 1137850 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 32 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00193931
N° MFR5032X 1 1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5032 X 1-1/2 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.7210 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    6.3760 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.9063 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 X 3/16
  • Poids
    4.63 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5032X 1 1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    662289328239
  • CUP_NON
    662289328239
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif