35PC  RIV
Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00194013
N° MFR35PC RIV
Prix60.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00194013
N° MFR35PC RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.22 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER POLY 35PC
  • Les chaînes Tsubaki Poly-Steel des États-Unis sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses en acier inoxydable polyacétal.
  • La combinaison de maillons intérieurs en polyacétal, de goupilles en acier inoxydable 304 et de plaques de maillons extérieurs incorpore efficacement les avantages des deux matériaux dans une seule chaîne.
  • Les chaînes en acier poly Tsubaki des États-Unis peuvent être utilisées dans les applications d’entraînement et de transport.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Polyacétal / Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Hauteur de la plaque
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.579 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    40 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.15 lb
  • CUP_NON
    097039190154
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues