CHAÎNE À ROULEAU 50PC

Tsubaki (UST)
50PC ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Poly-Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00194015
N° MFR50PC ROLLER CHAIN
Price$84.97/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50PC ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Poly-Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00194015
N° MFR50PC ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.97 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX EN ACIER POLY 50PC
  • Les chaînes Tsubaki Poly-Steel des États-Unis sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses en acier inoxydable polyacétal.
  • La combinaison de maillons intérieurs en polyacétal, de goupilles en acier inoxydable 304 et de plaques de maillons extérieurs incorpore efficacement les avantages des deux matériaux dans une seule chaîne.
  • Les chaînes en acier poly Tsubaki des États-Unis peuvent être utilisées dans les applications d’entraînement et de transport.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Polyacétal / Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    154 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.54 lb
  • CUP_NON
    097039190239
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif