762.93.25

Rexnord (RRX)
762.93.25

10139397 / S815-2.63IN
N° D’ARTICLE MI00194032
N° MFR762.93.25
Prix86.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
762.93.25

10139397 / S815-2.63IN
N° D’ARTICLE MI00194032
N° MFR762.93.25
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
Votre prix86.27 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
762.93.25 S815K2-5/8
  • S815 2.63 Inch Wide TableTop® Chain Made From Carbon Steel And Assembled With Carbon Steel Pins

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    2.6300 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    S
  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Couleur de vol
    Acier au carbone
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Poids
    0.09 kg
  • Poids par pied
    1.6 lb
  • CUP_NON
    793699328202
  • Matériau de la chaîne
    Acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues