Motion
A2050 Lien Conn

Tsubaki (UST)
A2050 Conn Link

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00194099
N° MFRA2050 Conn Link
Prix20.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
A2050 Conn Link

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00194099
N° MFRA2050 Conn Link
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
Votre prix20.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIEN CONN SS A2050

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039187697
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues