81403771
Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.3750 po largeur de vol, 1.0000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00194149
N° MFR81403771
Prix97.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.3750 po largeur de vol, 1.0000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00194149
N° MFR81403771

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.42 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
81403771 LF845SSK1.375
  • LF845 1.38 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    1.3800 po
  • Pas de chaîne
    1 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    18 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb
  • CUP_NON
    698210107178
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues