RF06B-2 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
RF06B-2 CONN LINK

Maillon de raccordement - 06B / 3/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00194155
N° MFRRF06B-2 CONN LINK
Prix7.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RF06B-2 CONN LINK

Maillon de raccordement - 06B / 3/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00194155
N° MFRRF06B-2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF06B-2 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Largeur intérieure
    0.230 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.320 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.960 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039189288
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues