SPA-22

Martin
SPA-22

Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-22, 3.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00194196
N° MFRSPA-22
Price$1,195.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SPA-22

Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-22, 3.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00194196
N° MFRSPA-22
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
Votre prix1,195.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BROCHE DIAPHANE SPA-22
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Spécifications

  • Type de pièce
    Adaptateur de goupille de cisaillement
  • Numéro du concentrateur
    SPH-22
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9-3/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.75 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049816
  • Poids
    24.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues