ENSEMBLE SC304 C-L

Morse (RRX)
SC304 C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 330127 - 0.3750 po pas, pour utilisation avec : SC304, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00194241
N° MFRSC304 C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC304 C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 330127 - 0.3750 po pas, pour utilisation avec : SC304, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00194241
N° MFRSC304 C-L SET
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE LIEN CONN SC304
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique

Spécifications

  • Type de lien
    Ensemble de liaisons de connecteur
  • Pas
    0.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    3750 lb
  • Taille de la chaîne
    0.375 po
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée
  • Laçage
    8 x 9
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur sur les broches percées
    1.2810 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.1470 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE SC304 C-L
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466406
  • Poids
    0.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif