Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur totale de la chaîne1.73 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Normes respectéesANSI
- Résistance à la traction24000 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXNI-1470-L-010
- Poids2.53 lb
- CUP_NON716647277384
- Type de produitChaîne à rouleaux