100NP  RIV

Tsubaki (UST)
100NP RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00194321
N° MFR100NP RIV
Price$171.06/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100NP RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00194321
N° MFR100NP RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix171.06 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 100NP
  • Les chaînes plaquées nickel offrent une performance acceptable lorsque l’équipement doit fonctionner dans des environnements légèrement corrosifs.
  • Chaîne à rouleaux RS
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    4100 lb
  • Résistance à la traction
    25500 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.70 lb
  • CUP_NON
    097039185624
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif